DevconB(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 金属補修用 【通販モノタロウ】 16222

DevconB(鉄粉タイプ)

 

DevconB(鉄粉タイプ) 3.00 (1件の商品レビュー)

硬化後の収縮はほとんど無く、寸法安定性に優れており、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
機械的強度が大きい。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
流し込み、刷毛塗り可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途
受け治具の製作や形状型取り。
ガイドブッシュの接着固定。
簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。
タンクなどの防蝕ライニング等。
ピンホール等の穴埋め、雌ネジ再生、金型補修、セラミック接着、縞鋼板の腐食防止
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
仕様
鉄粉、液状
塗膜硬化時間
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
2.1
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 3:1
危険等級
V
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
危険物の種別
危険物の品名
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17828222 16222 1セット(1.8kg) 454-8566 (主剤)非危険物/(硬化剤)第四類 (硬化剤)第三石油類 オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02444924 16222 1セット 122-9753 第四類 硬化剤/第三石油類 ¥7,575 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

デブコンB

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 印刷用受け冶具

発送時の梱包を改善して戴きたい。
前回購入の際、容器が割れており内容物が漏れていました。

これは注文コード 02444924 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社扇 様 [2009-05-22]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ありませんでした。
梱包の改善も行ってまいります。
今後ともよろしくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく