DevconF(アルミ粉タイプ) Devcon(デブコン) 金属補修用 【通販モノタロウ】 16610〜

DevconF(アルミ粉タイプ)

こんなお得な商品も!

- アルミ粉配合パテ 男前モノタロウ 63387512 男前モノタロウ
アルミ粉配合パテ
¥9,990
 

DevconF(アルミ粉タイプ) 3.67 (3件の商品レビュー)

溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
硬化後はハンド&機械加工が可能
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
MIL SPEC適合品
用途
アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着。
アルミ製機械設備の修理、防蝕補修。
雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修
液漏れ・ガス漏れ補修
可使時間(分/25℃)
60
耐熱温度(℃)
120
仕様
アルミ粉、標準タイプ、パテ状
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
1.6
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 4:1
硬化時間
16時間/25℃
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38841966 16610 1セット(450g) オープン 廃番
02444976 16620 1セット ¥15,220 廃番
02444967 16610 1セット ¥8,470 廃番
89289347 16620 1セット(1.35kg) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 補修剤

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガソリンタンクの漏れに使用

火を使いたくない個所の熔接的補修に最適。もっと安価ならなお良し。手放せません。

これは注文コード 38841966 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 パワーハウスモータークラブ川崎 様 [2016-07-27]

満足度: 1

用途: アルミ補修

商品管理状態が悪いのか到着後開封するとあきらかに
内容物が漏れていました
箱内部はベタベタで表面の箱も外観漏れ跡少しあり
以前も似たようなことがありました

これは注文コード 38841966 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-02]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: バイクのエンジンケースの修正で使用。

クランクケースのクラック修正で力のかからない場所の肉盛りに使用しました。固まった後、やすりがけや塗装もでき満足しています。

これは注文コード 02444967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社沼津オート 様 [2011-09-15]

ご質問件数:2この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    完全に硬化した状態の色は?
    回答:
    DevconF(アルミ粉タイプ)の完全に硬化した状態の色ですが、薄い灰色となります。
    このFAQは注文コード 02444967 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]
  • 質問:
    完全に硬化した状態の色は何色ですか?
    回答:
    薄い灰色です。
    このFAQは注文コード 02444967 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2011-08-30]

この商品についてTwitterでつぶやく