DevconF-2(アルミ粉タイプ)

 

DevconF-2(アルミ粉タイプ) 3.00 (3件の商品レビュー)

寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
各種設備への流し込み充填/接着/補修や治具の作製/形状型どりなどに適しており、ハケ塗りも可能。各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着し、硬化後の収縮はほとんどなく、寸法安定性に優れています。
用途
各種設備への流し込み充填、接着、補修。
パターン、コアーボックスの複製。
マッチプレートの製作。真空成形モールドの製作。
可使時間(分/25℃)
75
硬化時間
16時間/25℃
耐熱温度(℃)
120
仕様
アルミ粉 液状タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
1.6
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:1
注意
※毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、一部商品につきまして2018年7月1日より新たに劇物指定となるため、弊社での取り扱いを終了しました。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
危険等級
危険物の種別
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02444994 16710 1セット 361-4387 V 第四類 ¥8,500 廃番
88940887 16710 1セット(450g) 454-8621 (硬化剤)V (主剤)指定可燃物/(硬化剤)第四類 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

デブコンF-2

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スクーターのクランクケース穴埋め

クランクケースを削りすぎてオイル漏れしました。アルミ素材なので溶接を考えましたが、手間を考えデブコンを使い穴埋めしました。3ヶ月経ちますが異常なしです。

これは注文コード 02444994 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-02]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 真空成型の型

商品自体は良いのですが、主剤の蓋がしっかり絞まっていないようでした。簡単にあいてしまう状態です。
内容物が少し漏れていました。
最初に2セット頼んだ分は良かったのですが、追加で4セット頼んだ分は全て漏れていました。メーカーでのことだと思うのですがしっかり蓋は締めたほうが良いと思います。

これは注文コード 02444994 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鋳物の穴埋め

商品に不満はないのですが、発送梱包時に横で送られて来た為、蓋部分に主剤が溜まり、開けるとドバット漏れて無責任な梱包に呆れた。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヨシカワオートクリニック 様 [2012-08-20]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
改めて出荷・梱包につきまして注意喚起を促し改善に努めてまいります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく