DevconST(ステンレス粉タイプ) Devcon(デブコン) 金属補修用 【通販モノタロウ】 16270

DevconST(ステンレス粉タイプ)

 

DevconST(ステンレス粉タイプ) 3.00 (1件の商品レビュー)

硬化すると飲料水設備や食肉加工設備の使用に適する安全性を有する。
ステンレス(SUS304)粉配合。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途
ステンレス製タンクやパイプなど設備機器の修理。飲料水ラインの補修。
食品加工設備機器の修理。
金型補修、雌ネジ再生、油圧シリンダー補修、セラミック接着、パイプ接合、ネジ山再生
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
60
仕様
ステンレス粉、標準タイプ、パテ状
塗膜硬化時間
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
2.3
質量混合比
主剤:硬化剤 11:1
容量混合比
主剤:硬化剤 15:4
硬化時間
16時間/25℃
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17828238 16270 1セット(450g) 454-8591 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02445021 16270 1セット 122-9885 ¥11,890 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: ステンレス製品の隙間埋め

寒い時期だからか結構粘りが強くて、混ぜる時や塗る時に苦労しました。
硬化後の色はシルバーぽくなるのを期待していましたが、灰色で他の部分との差が目立ちます。
後は強度がどの位かが心配なぐらいです。

これは注文コード 02445021 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-12-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく