チッコロ ストレート型 ホースニップル一体型 アソー 小型ボールバルブ 【通販モノタロウ】 CH-1106〜

チッコロ ストレート型 ホースニップル一体型

 

チッコロ ストレート型 ホースニップル一体型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

接続の省力化
ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。
永い耐久性と使い易さ
ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、気密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。
優れた機能美
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
計装用機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
接続
R×ホース
ハンドル形状
丸形
使用圧力(MPa)
0.98以下
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
呼び径(A)
呼び径(B)
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02127876 CH-1106 6 1/8 6(ホース) 56 109-7148 ¥1,300
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02127885 CH-1107 6 1/8 7(ホース) 56 109-7156 ¥1,300
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02127894 CH-1208 8 1/4 8(ホース) 60 109-7164 ¥1,300
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02127903 CH-1209 8 1/4 9(ホース) 60 109-7172 ¥1,300
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02127912 CH-1309 10 3/8 9(ホース) 63 109-7199 ¥1,350
¥929 1 ¥929
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02127921 CH-1310 10 3/8 10.5(ホース) 66 109-7202 ¥1,350
¥929 1 ¥929