甲プロ付き安全靴 シモン 甲プロ付き安全靴 【通販モノタロウ】 FD11D-1〜

甲プロ付き安全靴

 

甲プロ付き安全靴 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

さまざまな用途向け、つま先以外の保護も行うため甲プロテクターを採用した商品。
仕様
甲プロ付
一層底
ブラック
種別
短靴
材質(ソール)
NBR合成ゴム
先芯
鋼鉄製
甲革
牛革(スムース仕上げ)
標準質量(g/片足)
1220(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S級(普通作業用) M合格
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06122776 FD11D-1 23.5 3E ¥9,400 廃番
06122785 FD11D-1 24 3E ¥9,400 廃番
06122794 FD11D-1 24.5 3E ¥9,400 廃番
06122803 FD11D-1 25 3E ¥9,400 廃番
06122812 FD11D-1 25.5 3E ¥9,400 廃番
06122837 FD11D-1 26.5 3E ¥9,400 廃番
06122846 FD11D-1 27 3E ¥9,400 廃番
06122855 FD11D-1 27.5 3E ¥9,400 廃番
06122864 FD11D-1 28 3E ¥9,400 廃番
06122821 FD11D-6 26 3E ¥9,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく