油性ボールペン ジムノックケア

 

油性ボールペン ジムノックケア 商品レビューを投稿する

成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
140.1
質量(g)
10
エコマーク認定番号
01118350
最大径(Φmm)
11.6
機構
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00630506 BRCR1-BK ¥100 廃番 代替品有
00630524 BRCR1-R ¥100 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00630506
BRCR1-BK
06851537
KRB-100-BK
KRB-100-BK 油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ 06851537 油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ 1本
¥71
エコロジーマークが付きました。
00630524
BRCR1-R
06851494
KRB-100-R
KRB-100-R 油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ 06851494 油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ 1本
¥71
メーカー品番が変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく