ボールケスパ ケア

 

ボールケスパ ケア 商品レビューを投稿する

先端にボールチップを採用。極細1.0mmボールで、 細かい文字もきれいに消せます。
質量(g)
20.4/本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140.6×18.4×12.4
先端ボール径(mm)
1.0
内容量
1箱(10g×10本)
注意
※よく振ってご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07210192 CKR-1 ¥3,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07210192
CKR-1
00632116
CKR-1
CKR-1 ボールケスパ ケア ゼブラ 00632116 ボールケスパ ケア
ゼブラ 1本(10g)
¥249
内容量に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく