タプリ ゼブラ シャープペンシル本体 【通販モノタロウ】 MN1-BK〜

タプリ

 
ペンケースや衣服を汚しにくい先端パイプスライド式。
ロングラバーグリップがぴったり指にフィットします。
消しゴム付き。
芯径(mm)
0.5
材質
軸/再生樹脂
規格
グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品
全長(mm)
142.5
質量(g)
9.8
最大径(Φmm)
10.5
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

色(本体)
エコマーク認定番号
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00658077 MN1-BK 軸/黒 01118105 ¥100 廃番 代替品有
00658086 MN1-BL 軸/青 01118105 ¥100 廃番 代替品有
00658122 MN1-P 軸/ピンク ピンク 01118105 ¥100 廃番 代替品有
34883624 MN1-G 軸/緑 1118105 ¥100 廃番 代替品有
34883633 MN1-OR 軸/オレンジ オレンジ 1118105 ¥100 廃番
34883642 MN1-LB 軸/ライトブルー ライトブルー 1118105 ¥100 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00658077
MN1-BK
41015493
MN5-BK
MN5-BK タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015493 タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ 1本
¥86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00658086
MN1-BL
41015527
MN5-LB
MN5-LB タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015527 タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ 1本
¥86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00658122
MN1-P
41015511
MN5-P
MN5-P タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015511 タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ 1本
¥86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34883624
MN1-G
41015502
MN5-G
MN5-G タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015502 タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ 1本
¥86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34883642
MN1-LB
41015527
MN5-LB
MN5-LB タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015527 タプリクリップ シャープ 0.5
ゼブラ 1本
¥86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 1.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 事務仕事用

芯折れ、芯詰まりが多い。
ゼブラなので信頼してましたが、安かろう悪かろうでした。
もう買いません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-17]

満足度: 2

用途: 会社事務用として使用

グリップ内樹脂部が折れやすい

これは注文コード 00658122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-07-06]

満足度: 0

用途: 事務処理。メモ書き。

滑らか。芯も折れ難い。タッチする所にゴムが使われていて持ち易い。安価だが、使用感は全然良い。

これは注文コード 00658122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 武市塗装店 様 [2007-06-16]

満足度: 0

用途: 機械のデータ記録

持ちやすさはあるが、すぐに芯が折れるのが欠点。その折れた芯が詰まる。

これは注文コード 00658086 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 内海製作所 様 [2005-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく