油性マーカーマッキーケア (極細)

 

油性マーカーマッキーケア (極細) 商品レビューを投稿する

アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
製品重量の約76%に再生樹脂を使用しています。
軸・細キャップは再生樹脂。
キャップ安全性ISO規格適合。
成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
141.8
質量(g)
8.5
エコマーク認定番号
01118349
最大径(Φmm)
11.9
線幅(mm)
極細0.5、細1.0〜1.3
内容量
1本
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00713167 YMSCR1-BL ¥120 廃番 代替品有
00713176 YMSCR1-R ¥120 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00713167
YMSCR1-BL
07337407
YYTS5-BL
YYTS5-BL マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ 07337407 マッキーケア極細つめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥97
詰め替えタイプになりました。
00713176
YMSCR1-R
07337391
YYTS5-R
YYTS5-R マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ 07337391 マッキーケア極細つめ替えタイプ
ゼブラ 1本
¥97
詰め替えタイプになりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく