両面上質普通紙(再生紙)

 

両面上質普通紙(再生紙) 商品レビューを投稿する

ビジネス文書の大量印刷やホームページのプリントアウトなどに。
サイズ
A4
種別
普通紙
紙厚(mm)
0.11
坪量(g/m2)
92.5
素材
上質普通紙
内容量
1パック(250枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06424442 KA4250NPD ¥400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく