フォト・クォリティ・カード2

 

フォト・クォリティ・カード2 商品レビューを投稿する

表面には光沢紙、宛名面にはマット紙。郵便番号枠が印刷済みの、写真印刷に適したハガキ用紙。高い耐光性により色褪せしにくいので、超高画質のまま長期間保存できます。
サイズ
ハガキ
種別
光沢紙
紙厚(mm)
0.24
坪量(g/m2)
194
推奨用紙設定
フォトプリント紙、専用光沢紙
素材
光沢
内容量
1パック(20枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06421021 PMHSP1 ¥400 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06421021
PMHSP1
06424345
WP771
WP771 光沢カード ハガキサイズ 日本ノート(旧アピカ) 06424345 光沢カード ハガキサイズ
日本ノート(旧アピカ) 1冊(24枚)
¥269
メーカー違い。郵便番号欄印字なし。紙厚等多少異なります。内容量が異なります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく