スタンプ台(エコス) 中形 シヤチハタ スタンプ台/補充液 【通販モノタロウ】 HG-2EC

スタンプ台(エコス) 中形

 

スタンプ台(エコス) 中形 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

印影は乾きが速く、耐水、耐光性に優れています。ニジミの少ない鮮明な印影が得られる顔料系インキを採用。作業中うっかり蓋を開けたままでもパッドは乾燥しません。 インキの補充には必ずシャチハタスタンプインキ(SG-40)をご使用ください。再生樹脂使用率100%。
用途
普通紙用
盤面サイズ(mm)
56×90
成分
油性顔料(インキ)
材質
ABS再生樹脂(本体)
エコマーク認定番号
00118046
内容量
1個
注意
※アート紙、コート紙には不向きです。また、紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。ノンカーボン紙や感熱紙では、発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00644235 HG-2EC ¥850 廃番 代替品有
00644244 HG-2EC ¥850 廃番 代替品有
00644253 HG-2EC ¥850 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00644235
HG-2EC
10059244
HGN-2-B
HGN-2-B シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ 10059244 シヤチハタスタンプ台(中形)
シヤチハタ 1個
¥699
メーカー品番が変わりました。
00644244
HG-2EC
10059235
HGN-2-R
HGN-2-R シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ 10059235 シヤチハタスタンプ台(中形)
シヤチハタ 1個
¥699
メーカー品番が変わりました。
00644253
HG-2EC
10059253
HGN-2-K
HGN-2-K シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ 10059253 シヤチハタスタンプ台(中形)
シヤチハタ 1個
¥699

平均満足度: まだレビューはありません。  総レビュー件数: 0 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 0

用途: スタンプの押印

インクの乾きがはやい

これは注文コード 00644253 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大和 様 [2007-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく