ジェットスイファン Rシリーズ

 

ジェットスイファン Rシリーズ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。
ダクト径(Φmm)
280(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
250
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-280S、SJFD-280SP
質量(kg)
9
風量(m3/min)50Hz/60Hz
34/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×305×370
モーター極数(P)
2
ファン翼数
6
保護装置
サーマルプロテクター内蔵
モーター出力(W)
200
内容量
1台
注意
※ダクトは別売り品です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電源(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06182897 SJF-250R-1 単相100 ¥29,200 廃番 代替品有
05828697 SJF-250R-2 単相200 ¥29,200 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06182897
SJF-250R-1
09908927
SJF-250RS-1
SJF-250RS-1 ジェットスイファンRSシリーズ スイデン 09908927 ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン 1台
¥24,900
モデルチェンジしてます。
05828697
SJF-250R-2
09908936
SJF-250RS-2
SJF-250RS-2 ジェットスイファンRSシリーズ スイデン 09908936 ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン 1台
¥24,900
モデルチェンジしてます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく