150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

 

150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 商品レビューを投稿する

最高許容圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)
0.98(飽和蒸気)
種別
青銅製
形状
フランジ形
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボディ)
CAC
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(ボンネットリング)
C3771BE
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法H(全開)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06176441 BH 15 83 1/2 60 79 ¥9,820 廃番
06176457 BH 20 88 3/4 70 94 ¥11,300 廃番
06176466 BH 25 100 1 80 105 ¥16,600 廃番
06176475 BH 32 113 1-1/4 90 127 ¥21,100 廃番
06176484 BH 40 120 1-1/2 100 145 ¥25,600 廃番
06176493 BH 50 145 2 115 174 ¥37,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく