Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)

 

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

グローブ形
弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
最高圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)
0.98(180℃以下の水、油、ガス)
種別
ステンレス
形状
ねじ込み形
材質(グランド)
SUS304
材質(ジスク)
SUS304
材質(ステム)
SUS304
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ハンドホイール)
ZDC
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法H(全開)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02231397 UCL 10 48 3/8 55 68 ¥4,130 廃番
02231406 UCL 15 52 1/2 55 68 ¥4,180 廃番
02231415 UCL 20 60 3/4 60 93 ¥5,260 廃番
02231467 UCL 8 44 1/4 55 68 ¥4,010 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく