Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)

 

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

種別
ステンレス製
形状
フランジ形
材質(ガスケット)
石綿シートガスケット
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE含浸アスベスト
材質(ステム)
SUS304
材質(パッキンナット)
SUS304/SCS13A
材質(パッキン座金)
SUS316
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法H(全開)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06176642 UJB 10 85 3/8 60 109 ¥15,500 廃番
06176651 UJB 15 85 1/2 60 111 ¥16,300 廃番
06176667 UJB 20 95 3/4 70 112 ¥18,900 廃番
06176676 UJB 25 110 1 90 142 ¥27,900 廃番
06176685 UJB 32 130 1-1/4 90 150 ¥34,400 廃番
06176694 UJB 40 150 1-1/2 100 171 ¥38,800 廃番
06176703 UJB 50 180 2 115 189 ¥50,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく