ラベルライター テプラPRO

 

ラベルライター テプラPRO 商品レビューを投稿する

ボタンを押すだけ!テキスト編集が簡単!
簡単・便利なオートカッター
作成したラベルをストックする「ラベルケース」!
ローマ字入力のままアルファベットも入力できるから、切り替え操作不要!
プレビュー機能付き!
付属品
試用PROテープカートリッジ(12mm幅)×1個
ACアダプタ(AC0615J)
仕様
オートカッター搭載
質量(g)
約500(本体のみ)
寸法・サイズ(mm)
幅171×奥191×高55
入力
JIS配列キーボード式
液晶サイズ
4文字×2行表示
書体数
和文2・英数3書体
対応テープ幅(mm)
4・6・9・12・18
文字サイズ
5段階5種
外枠
75種
装飾・飾り文字
飾り文字 5種
地紋印刷
-
文章メモリー
約60文字
辞書・文字数
約63000語・5249文字
フォント
16・48dot系
ファイルバックアップ
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
外字
-
バーコード
-
カッター部
オートカッター
トリマー部
-
色(本体)
ブラック
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05758767 SR210 ¥9,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく