チップ CCMT-MF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T304-MF〜

チップ CCMT-MF

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37369227 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05976555 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06062734 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37355236 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976546 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,690 1 ¥8,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348012 CCMT09T304-MF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
48865196 CCMT 12 04 04-MF 2015 1パック(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥14,100
¥12,899 1 ¥12,899
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656897 CCMT060202-MF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656906 CCMT120404-MF 1箱(10個) 12.9 7 4.76 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥15,500
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05976537 CCMT09T304-MF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく