チップ CCMT-UF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T304-UF〜

チップ CCMT-UF

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48865117 CCMT 09 T3 02-UF 1125 1パック(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656391 CCMT 06 02 02-UF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,800
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656407 CCMT 09 T3 04-UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656915 CCMT060202-UF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656924 CCMT060202-UF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656933 CCMT060204-UF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656942 CCMT060204-UF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656951 CCMT09T302-UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656967 CCMT09T304-UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656976 CCMT09T304-UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10353007 CCMT09T304UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,100 返品不可 廃番
10353016 CCMT09T304UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,100 返品不可 廃番
05568351 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05568367 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05568376 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05568385 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05568403 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05568412 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,500 廃番
05976634 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
05976643 CCMT09T304-UF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,500 廃番
05568394 CCMT09T304-UF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく