チップ CCMT-WF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CCMT09T304-WF〜

チップ CCMT-WF

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
37355263 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,700
¥11,612 1 ¥11,612
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547771 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547762 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547787 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547796 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10348082 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,700
¥11,612 1 ¥11,612
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348091 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10348107 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,700
¥11,612 1 ¥11,612
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
48865065 CCMT 06 02 04-WF 1515 1パック(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,900
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
48865153 CCMT 09 T3 04-WF 1125 1パック(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,800
¥11,700 1 ¥11,700
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60658857 CCMT060202-WF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,800
¥10,030 1 ¥10,030
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60658866 CCMT060202-WF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,700
¥9,095 1 ¥9,095
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656827 CCMT060204-WF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,900
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60656836 CCMT060208-WF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,900
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60658875 CCMT09T302-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,800
¥11,730 1 ¥11,730
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60658893 CCMT09T302-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥12,500
¥10,625 1 ¥10,625
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656854 CCMT09T304-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥12,800
¥11,700 1 ¥11,700
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656863 CCMT09T308-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,800
¥11,700 1 ¥11,700
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60656872 CCMT09T308-WF 1箱(10個) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥12,800
¥11,700 1 ¥11,700
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05547753 CCMT09T304-WF 1箱(10個入) 9.7 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,600 廃番
60656845 CCMT060208-WF 1箱(10個) 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく