チップ CNMG-PM

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05540333 CNMG120404-PM 4225 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥9,800
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10332323 CNMG120404-PM 4235 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
60768915 CNMG090308-PM 4205 1箱(10個) 9.7 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥8,100
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05540342 CNMG120404-PM 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
05540351 CNMG120404-PM 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
09493671 CNMG120404-PM 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,800 廃番 代替品有
09505395 CNMG120404-PM 1箱(10個入) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,800 廃番 代替品有
10332314 CNMG120404-PM 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥10,800 返品不可 廃番
60769021 CNMG120416-PM 1箱(10個) 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥10,800 廃番
60769055 CNMG160608-PM 1箱(10個) 16.1 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥20,800 廃番
60769107 CNMG160612-PM 1箱(10個) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800 廃番
60769143 CNMG160616-PM 1箱(10個) 16.1 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800 廃番
60769177 CNMG190608-PM 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 0.8 両面 ¥27,200 廃番
60769213 CNMG190612-PM 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200 廃番
60769247 CNMG190616-PM 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥27,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09493671
CNMG120404-PM
05540333
CNMG120404-PM 4225
画像準備中 チップ CNMG-PM
サンドビック 1箱(10個)
¥8,890
注文コードが変更になりました
09505395
CNMG120404-PM
05540333
CNMG120404-PM 4225
画像準備中 チップ CNMG-PM
サンドビック 1箱(10個)
¥8,890
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく