チップ CNMG-MR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG120416-MR

チップ CNMG-MR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05979854 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535232 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535241 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535257 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05979863 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,400
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10333784 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05979872 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05979881 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,800
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10333793 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09505657 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10333802 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥10,800
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05979897 CNMG120416-MR 12.9 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥9,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく