チップ CNMG-KM

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05980493 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥22,800
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05543115 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05543124 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10334651 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10334667 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10334676 CNMG190612-KM 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく