チップ CNMG-MR サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CNMG190612-MR

チップ CNMG-MR

 
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05980502 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535327 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535336 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535345 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10334712 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09505903 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10334746 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10334721 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700 返品不可 廃番
10334755 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700 返品不可 廃番
05571991 CNMG190612-MR 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700 廃番
05572007 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥24,700 廃番
05572016 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥22,800 廃番
10334737 CNMG190612-MR 1箱(10個) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200 返品不可 廃番
32729864 CNMG190612-MR 1箱(10個入) 19.3 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥27,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく