チップ CPMT-PF サンドビック ひし形 【通販モノタロウ】 CPMT060202-PF〜

チップ CPMT-PF

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05981315 CPMT060202-PF 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥10,300
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37369333 CPMT060202-PF 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60659636 CPMT09T308-PF 9.7 11 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥11,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく