チップ TNMX-WM サンドビック 三角形 【通販モノタロウ】 TNMX160412-WM〜

チップ TNMX-WM

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10345876 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1525 0.8 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345885 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 2015 0.8 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345894 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3005 0.8 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345903 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3210 0.8 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345912 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3215 0.8 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345921 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4015 0.8 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345937 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4025 0.8 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345946 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4035 0.8 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345955 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4215 0.8 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37349575 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4225 0.8 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05534277 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 2015 1.2 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05534724 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 1525 1.2 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05534733 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4015 1.2 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05534742 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4025 1.2 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05535083 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3005 1.2 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06066794 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 5015 1.2 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10345964 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3210 1.2 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345973 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 3215 1.2 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345982 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4005 1.2 ¥12,400
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10345991 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4035 1.2 ¥11,300
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10346007 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4215 1.2 ¥12,400
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05534261 TNMX160412-WM 1箱(10個入) 正三角形60° 16.5 1.2 ¥11,300 廃番
37349584 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4225 1.2 ¥12,400 廃番 代替品有
39348565 TNMX160408WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 0.8 ¥12,400 廃番 代替品有
60770403 TNMX160408-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4205 0.8 ¥12,400 廃番
60770412 TNMX160412-WM 1箱(10個) 正三角形60° 16.5 4205 1.2 ¥12,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
37349584
TNMX160412-WM
56323776
TNMX160412-WM4325
画像準備中 T-MaxP チップ
サンドビック 1箱(10個)
¥11,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39348565
TNMX160408WM
56323767
TNMX160408-WM4315
画像準備中 T-MaxP チップ
サンドビック 1箱(10個)
¥11,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく