デジタルカメラ G-BROSS 200万画素

 

デジタルカメラ G-BROSS 200万画素 商品レビューを投稿する

防水性に優れています(JIS防水保護等級7級および6級準拠)
耐衝撃性に優れています(外装に長繊維系グラスファイバー強化樹脂、内部回路にはフローティングマウント構造を採用)
防塵性に優れています(JIS防塵保護6級準拠)
用途
土木現場での活用に最適。
工事推進状況を撮影,会議の資料や工事記録として。
テレビ画面などに表示して工事説明会などのプレゼン用に
安全点検などでの野帳代わりに
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100.5×74.0×49.0
有効画素数
200万画素
記録画素数(pixels)
静止画(1600×1200、800×600)/動画(320×240)
記録媒体
コンパクトフラッシュ(CF)カード(TypeI対応)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05497405 GV-20(黒) 廃番
05492943 GV-20RD(赤) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく