ラベルライター「ネームランドBiZ」

 

ラベルライター「ネームランドBiZ」 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ハーフカット機能付オートカッター
かんたん縦横印刷
バーコード印刷機能
カンタンにラベルの長さ合わせができる「ダイレクト設定」
定型フォーマット機能搭載
クラフトシール、ファンシーテープ対応
付属のパソコンソフトでデータリンク
※パソコンリンクには、市販のUSBケーブル(ABタイプ)が必要です。
400dpiのきれいな文字
搭載フォント:スパーアウトラインフォント搭載、和文8書体・英数20書体内蔵
付属品
ACアダプター
テープカートリッジ(幅18mm1本)
パソコンリンクソフト(CD-ROM)
クラフトシール用カートリッジ
質量(g)
約790 (電池除く)
電源
AC電源
寸法・サイズ(mm)
幅206×奥225×高54
表示
9桁×4行
キー配列
JIS配列キーボード式
印字密度
400×400dpi
最大印字行数
8行(18mm/24mmテープ使用時)
最大印字幅(mm)
16
内蔵文字種
6507
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734951 KL-A50E ¥29,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく