ラベルライター「ネームランドBiZ」 カシオ計算機 事務用品 【通販モノタロウ】 KL-S20

ラベルライター「ネームランドBiZ」

 

ラベルライター「ネームランドBiZ」 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

定型フォーマット機能搭載
クラフトシール/ファンシーテープ対応
搭載フォント:和文書体 2、英数書体 6
ハーフカット機能付オートカッター
かんたん縦横印刷
カンタンにラベルの長さ合わせができる「ダイレクト設定」
バーコード印刷機能:
(規格)JAN13/8・UPC-A/E・ITF・ITFレーザーバーコード・CODE39・CODABAR
付属品
ACアダプター
テープカートリッジ(幅18mm1本)
クラフトシール用カートリッジ
質量(g)
約720 (電池除く)
電源
電池式・AC電源
寸法・サイズ(mm)
幅201.5×奥216×高67
表示
6桁×2行
キー配列
JIS配列キーボード式
印字密度
200×200dpi
最大印字行数
8行(18mm/24mmテープ使用時)
最大印字幅(mm)
16
内蔵文字種
6126
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734976 KL-S20 ¥16,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく