抗菌電卓 手帳タイプ 8桁

 

抗菌電卓 手帳タイプ 8桁 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

消費税の税込み・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。ひとまわり大きく、見やすい表示です。太陽電池と内蔵電池の併用タイプ T・W・P(ツーウェイ・パワー):従来の太陽電池付電卓と異なり、計算中に光がさえぎられても内蔵電池によって計算内容が保護されます。抗菌。ゴムキー。
付属品
手帳ケース付
質量(g)
約41(電池込み)
電源
T・W・P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×117×7
表示桁数
8(3桁位取なし)
電池寿命
約3年(1日1時間使用時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00665612 SL-300CL-N ¥1,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく