クイック式リサイクル トナーカートリッジ Canon EP-62タイプ ノーブランド クイック式リサイクル 【通販モノタロウ】 EP-62・EP-H(クイック方式リサイクル)

クイック式リサイクル トナーカートリッジ Canon EP-62タイプ

 

クイック式リサイクル トナーカートリッジ Canon EP-62タイプ 5.00 (2件の商品レビュー)

レーザープリンタ用
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
適合
LBP840/850/850L/850R/870/880/910/1610/1620/1810/1820、LP3000/LP3000P/LP3010/LP3010P
ブラック
種別
クイック式
タイプ
トナーカートリッジ EP-62/EP-H
適合機種メーカー
Canon
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
内容量
1本
注意
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05490721 EP-62・EP-H(クイック方式リサイクル) オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コピー機のメンテナンス

「カートリッジインクがなくなりました。」との表示が出てから、
純正カートリッジは数万円する、しかも生産終了であることがわかっていたので、リサイクル品を狙っていました。
クイック式は不要になったカートリッジを返送するやり方で、
同封の用紙をFAX送信すれば運送屋がちゃんと回収に来てくれました。
不燃ごみとして処分するより、ちゃんと良いやり方だと感心しているところです。今のところ、問題なく使用できています。
コストパフォーマンスに優れた会社経費削減になりありがたく思っています。

これは注文コード 05490721 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-25]

満足度: 5

用途: レーザープリンターのトナーカートリッジ

使用に問題なし。プリントもきれいに出来ました。注文から納品までが迅速。使用済みカートリッジの返送も簡単でした。

これは注文コード 05490721 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく