フォト光沢ハガキ

 

フォト光沢ハガキ 商品レビューを投稿する

表面には光沢紙、宛名面は特殊コート。
用途
案内状・年賀状など
サイズ
ハガキ
坪量(g/m2)
180
紙厚(μm)
210
素材
光沢
内容量
1パック(50枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06421037 KH-201N ¥600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく