プロフェッショナルフォトペーパー

 

プロフェッショナルフォトペーパー 商品レビューを投稿する

耐光性・速乾性・耐水性に優れ・写真印画紙と変わらぬ厚手の質感!
25年耐光
用途
写真用
白色度(%)
88
コーティング
インク吸収層(アルミナ)
坪量(g/m2)
245
紙厚(μm)
245
素材
光沢
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06424415 PR-101 2L 1パック(10枚入) 2L判 ¥500 廃番
06424397 PR-101L 1パック(20枚入) L判 ¥500 廃番
06424406 PR-101L50 1パック(50枚入) L判 ¥1,100 廃番
09316212 PR-101A4 1パック(12枚入) A4 ¥1,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく