パレットトラック

 

パレットトラック 4.50 (2件の商品レビュー)

ニュートラル装着付き油圧ポンプですからハンドルレバーを中立位置にしますと、軽いハンドル操作で運搬ができます。
過負荷防止付き油圧ポンプなので安全に作業できます。
下降スピードはレバーの引き加減で調節できますので、荷を傷めません。
プレス技術を駆使した板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。また先端部にガイドスキーを取り付け、最低高さ80mmと65mmで薄型パレット、樹脂パレットに楽々対応できます。
タイヤにはウレタンタイヤを使用していますので、軽く静かな走行ができ、耐久性も抜群です。
タイプ
低床
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
65×85 ポリウレタン
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50 ポリウレタン
全高H3(mm)
1145
最高位H2(mm)
165
最低位H1(mm)
65
特記
※パレットトラックの保障期間は3ヶ月です。その期間内に取り扱い説明書どおりに使われて不具合が出た場合は、無償で対応させていただきます。
内容量
1台
注意
※パレットトラックの保障期間は3ヶ月です。その期間内に取り扱い説明書どおりに使われて不具合が出た場合は、無償で対応させていただきます。
※全高H3:1145mm
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
最大積載荷重(kg)
車体質量(kg)
ロードホイールまでのフォーク長さ(上昇時)L3(mm)
フォーク長L1(mm)
ロードホイールまでのフォーク長さL2(mm)
フォーク外幅W1(mm)
フォーク内幅W2(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03369545 NCL15-510 1500 65 800 1070 940 520 220 ¥107,500 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
03369554 NCL15-69 1500 71 710 980 850 630 330 ¥142,800 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
03369563 NCL15-712 1500 73 950 1220 1090 685 385 ¥117,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
03369572 NCL25-712 2500 74 950 1220 1090 685 385 ¥132,500 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
06738706 NCL15-59 1500 64 710 980 850 520 220 ¥109,500 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03369545
NCL15-510
25520137
NDL15-510
NDL15-510 パレットトラック コレック 25520137 パレットトラック
コレック 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03369554
NCL15-69
25520146
NDL15-69
NDL15-69 パレットトラック コレック 25520146 パレットトラック
コレック 1台
¥86,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03369563
NCL15-712
25520155
NDL15-712
NDL15-712 パレットトラック コレック 25520155 パレットトラック
コレック 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03369572
NCL25-712
25520164
NDL25-712
NDL25-712 パレットトラック コレック 25520164 パレットトラック
コレック 1台
¥85,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06738706
NCL15-59
25520173
NDL15-59
NDL15-59 パレットトラック コレック 25520173 パレットトラック
コレック 1台
¥69,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ホーム上のパレットの移動

コレックの製品は今回初めて購入したが、ストッパーも付いていて使い勝手は良いと思う。あとは耐久性だが他社に負けないことを期待します。

これは注文コード 03369545 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 都留貨物自動車株式会社 様 [2018-06-14]

満足度: 4

用途: パレット移動

10台以上所有してますが、使いやすいとの評価です。

これは注文コード 03369545 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく