速乾ボンド G10Z コニシ 建築用 【通販モノタロウ】 43050

速乾ボンド G10Z

 

速乾ボンド G10Z まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途
初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
内容量
1缶(500g)
注意
※刷毛はついておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06597753 43050 ¥910
¥869 1 ¥869
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく