ソードガス206

 
倒れにくい低重心設計、ボディカバーによる安全二重構造。
ボディを握ることによりカートリッジの冷えを防ぎ、ガスの気化を促進させて火力を安定。
適合
CT-200(カートリッジ)
種別
ソードガス
寸法(mm)
140×100×190
質量(g)
370(カートリッジ除く)
温度(℃)
1700
消費時間(分/缶)
約120
燃料消費量(kg/h)
0.1
最高熱量(kcal/h)
1180
内容量
1本
注意
※ガスは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02270667 030002 ¥4,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02270667
030002
07335614
030002A
030002A ソードガス206A コールマンジャパン 07335614 ソードガス206A
コールマンジャパン 1本
¥4,990
メーカー品番に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく