専用カートリッジ

 

専用カートリッジ 4.50 (8件の商品レビュー)

カートリッジ内のガス約95%を利用できるので、効率的で資源のムダが少ない。
火力を長時間、安定して接続。
円柱形の安定した形状で、安心の転倒防止。
可燃性ガス。有臭です。
専用カートリッジにはバルブが付いており、使い切らなくても取り外し可能。
適合機種
ハンディガス450オート
成分
LPG(液化ブタン/液化プロパン)
トラスコ品番
116-3272
温度(℃)
1700
内容量
1缶
注意
※この容器はソードガストーチ専用容器ですからこれ以外の器具には使用しないでください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02270685 CV-450 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 極寒地のマンホール調査のための凍結した鉄蓋を熱して開ける作業で使用しました。

仕様では90%まで出し切ると説明がありました。
−10℃の地域での作業なのでバーナー容器に簡易な防寒処理をして使用しました。
最後は火力が弱くなりますが、ほぼ仕様どうり90%くらいまで使い切ることが出来て満足しています。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サワダ測量設計事務所 様 [2018-12-22]

満足度: 4

用途: 銅管の溶接

問題なく使用しています。もう少し安くなればよいのですが。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-31]

満足度: 5

用途: 火おこし

七輪の炭の着火に利用しています。着火剤より危なくなく、確実に着火できます。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 佐藤商店 様 [2016-05-06]

満足度: 5

用途: ガストーチ用のガス

既にもっていたガストーチの指定ガスボンベがちょうど割引で販売していたのでこのタイミングをも逃さずに購入しました。
メーカー指定なので使用して全く問題はありません。
価格のメリットもあり購入して正解でした。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

満足度: 4

用途: ロープの加工

とても使いやすいく、便利です。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-14]

満足度: 5

用途: 車の部品でプレスを使って圧入する際に使用しました。

いつもと同じです。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-22]

満足度: 3

用途: 作業工程の中でスタンプを押した後に焼きを入れるのに使用

以前より使用していますが良いと思います。割と頻繁に使用するので、もう少し価格がお安いとたすかります。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-06]

満足度: 5

用途: 仕事

消耗品なのでいつも助かっています。

これは注文コード 02270685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく