ソードガスX4700オート

 

ソードガスX4700オート まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ワンタッチでカートリッジ交換できる特殊セーフティバルブシステム採用。
強火力で約2時間の連続使用が可能。
持ちやすく、作業しやすいガンタイプのグリップハンドル。
ワンタッチ自動点火付、握りながら火力調節も可能。
付属品
細口火口X1700、内径17mmΦ・外径21mmΦ
適合
CV-470(カートリッジ)
種別
ソードガス
寸法(mm)
240×37
質量(g)
270(カートリッジ除く)
温度(℃)
1700
消費時間(分/缶)
約120
燃料消費量(kg/h)
0.14
最高熱量(kcal/h)
1700
内容量
1本
注意
※ガスは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02270782 030040 ¥5,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく