J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用)

J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用) - コーコス信岡
(2件のレビュー)

耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。
ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
JIS帯電防止規格対応
ペンさし、脇アジャスタ、内ポケット付。
厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアしたハイレベルな帯電防止ウェアです。
男女兼用

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40対応シーズン秋冬生地ソフトツイル(カネボウ生地使用)名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06322373J-1460M116ネイビー4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322364J-1460S112ネイビー4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322382J-1460L120ネイビー5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322391J-1460LL124ネイビー5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322407J-1460EL128ネイビー5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322416J-14604L134ネイビー5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322425J-14605L140ネイビー5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322434J-1460SS108ネイビー4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322443J-1460S112アイボリー4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322452J-1460M116アイボリー4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322461J-1460L120アイボリー5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322477J-1460LL124アイボリー5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322486J-1460EL128アイボリー5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322495J-14604L134アイボリー5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322504J-14605L140アイボリー5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322513J-1460SS108アイボリー4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322522J-1460S112ペールブルー4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322531J-1460M116ペールブルー4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322547J-1460L120ペールブルー5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322556J-1460LL124ペールブルー5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322565J-1460EL128ペールブルー5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322574J-14604L134ペールブルー5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322583J-14605L140ペールブルー5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322592J-1460SS108ペールブルー4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322601J-1460S112グリーン4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322617J-1460M116グリーン4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322626J-1460L120グリーン5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322635J-1460LL124グリーン5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322644J-1460EL128グリーン5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322653J-14604L134グリーン5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322662J-14605L140グリーン5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322671J-1460SS108グリーン4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322687J-1460S112スカイブルー4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322696J-1460M116スカイブルー4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322705J-1460L120スカイブルー5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322714J-1460LL124スカイブルー5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322723J-1460EL128スカイブルー5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322732J-14604L134スカイブルー5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322741J-14605L140スカイブルー5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322757J-1460SS108スカイブルー4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322766J-1460S112モスグリーン4653
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322775J-1460M116モスグリーン4855
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322784J-1460L120モスグリーン5057
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322793J-1460LL124モスグリーン5258
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322802J-1460EL128モスグリーン5459
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322811J-14604L134モスグリーン5659
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322827J-14605L140モスグリーン5859
10,900
取扱い終了
名入れ可
06322836J-1460SS108モスグリーン4451
10,900
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06322547
2013-11-08
用途: 機械加工業

今までは、綿100の作業服を購入していましたが、冬になると窮屈感がある為、こちらの商品にした所、軽くて作業が楽になり又、洗濯も楽になり助かりました。

対象商品 : 06322705
2013-12-24
用途: 一般軽作業
湯栄エンジニア株式会社

生地が作業性に適している。

対象商品 : 06322407
2006-11-26
用途: 繊維機械修理作業用及び、機械電気キバン交換
豊原エンジニアリング

生地が丈夫でいいです、静電気防止のため、安心できます、全体に動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする