メロウホワイト

 

メロウホワイト 商品レビューを投稿する

嵯峨電機工業  ストロングライト(8W・スリムタイプ・軽量・インバーター仕様)SL-8RH 用替蛍光灯
寸法(mm)
15.5×287
定格電力(W)
8
ランプ電流(A)
0.17
定格平均寿命(時間)
3000
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06299824 FL8N PACK ¥380 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく