天然ゴム極薄手袋粉付き

 

天然ゴム極薄手袋粉付き 3.00 (1件の商品レビュー)

伸縮性に富む良質の天然ゴムを使用していますので、指先まで良くフィットし、作業性にも優れています。 内面パウダー加工で着脱がスムーズです。
用途
弱電機械業・精密機械業・非鉄金属業・印刷業等。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1〜0.24
全長(cm)
24.0
内容量
1箱(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06126915 9001 S 7.7 16.5 オープン 廃番
06126924 9001 M 8.0 19 オープン 廃番 代替品有
06126933 9001 L 8.4 20.5 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06126924
9001
10053793
-
- トーマラテックスEX粉付 宇都宮製作 10053793 トーマラテックスEX粉付
宇都宮製作 1箱(100枚)
¥899
メーカー違いの相当品です
06126933
9001
10053802
-
- トーマラテックスEX粉付 宇都宮製作 10053802 トーマラテックスEX粉付
宇都宮製作 1箱(100枚)
¥899
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 手袋

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

これは注文コード 06126933 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく