DICパレット Lシリーズ(超軽量タイプ)

 

DICパレット Lシリーズ(超軽量タイプ) 商品レビューを投稿する

腰痛対策ともなり作業がはかどります。
釘、ササクレによる怪我から解放。
カラフルなパレットは、明るい職場を 提供します。
ハンドパレット使用可能。
平置き、段積みは、4トン、4段まで。
仕様
片面使用4方差し
平置・均等積付 1ton用
用途
カートン、P函の均等積みつけ、 平置き、段積みに限定。
寸法(mm)
1200×1000×H150
ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
材質
ポリエチレン
質量(kg)
13.8
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06318557 LB-1210 オープン 返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく