FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 片山チエン(KANA) ベアリング・伝導機器 【通販モノタロウ】 FBN40B40D38

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

 

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
ボス(BD):68 ボス(BL):28 ネジ(a):10
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
40
質量(kg)
1.7
タイプ
FBN40B
硬度
歯先高周波焼入
寸法a(mm)
10
ボス径BD(mm)
68
ボス長BL(mm)
28
セットスクリュー(M)
8
使用チェーン
No.40
軸穴径(ΦDH7)(mm)
38
歯幅(T)(mm)
7.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
161.87
外径(Do)(Φmm)
169
キー溝(b×t2)(mm)
10×3.3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00216605 FBN40B40D38 ¥2,480 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく