コンパクトpHメータ(Twin pH) 堀場製作所 本体 【通販モノタロウ】 B-211〜

コンパクトpHメータ(Twin pH)

 

コンパクトpHメータ(Twin pH) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高精度測定をコンパクトにした、HORIBA独自の平面センサを内蔵。水溶液はもちろん従来測定が難かしかった固体や粉体も簡単に測定できるようになりました。
微量サンプルの測定が可能。
防水構造です。洗浄も気軽にできて、pH測定の活動範囲が広がります。
すくい取りによる測定が可能です。平面測定、浸漬測定はもちろん、ざぶっと大胆なすくい取りができるので、スポイトやビーカーなしで測定ができます。
画期的なシート測定で、pH測定の新たな応用分野を切り拓きます。
センサガードにより、割れやすくデリケートな電極をやさしくガード。安心して測定ができます。
校正値バックアップ機能付き。
用途
熱帯魚用の水、河川水、排水処理液の他、髪、布、食品、土壌、雨などにも。
測定範囲(pH)
2.0〜12.0
再現性
±0.1pH
材質
ABS樹脂
表示方式
LCDデジタル
外形寸法(mm)
165×29×19
電源
CR-2032リチウム電池(3V)×2個
使用温度(℃)
+5〜40(液温・室温とも)
質量(g)
約53
内容量
1台
注意
※本器の防水の程度は、JIS-C0920[電気機械器具および配線材料の防水試験則]の保護等級7防浸計に準じています。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
型式
自動校正方法
付属品
TGK品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02000153 B-211 B-211 自動1点校正 標準液 pH7(14mL)×1個、リチウム電池CR-2032×2個、スポイト×1個、保管ケース×1個、防水パッキン×1個 726-66-01-43 ¥21,000 廃番
02000162 B-212 B-212 自動2点校正 標準液 pH7(14mL)×1個、標準液 pH4(14mL)×1個、リチウム電池CR-2032×2個、スポイト×1個、保管ケース×1個、防水パッキン×1個 726-66-01-44 ¥27,000 廃番
40465056 B-211 B-211 自動1点校正 標準液 pH7(14mL)×1個、リチウム電池CR-2032×2個、スポイト×1個、保管ケース×1個、防水パッキン×1個 726-66-01-43 ¥21,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく