可搬式小型ポンプ(単動シリンダー用) 理研機器(RIKEN) 電動ポンプ 【通販モノタロウ】 SMP-3B

可搬式小型ポンプ(単動シリンダー用)

 

可搬式小型ポンプ(単動シリンダー用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

圧力スイッチの設定圧で圧力保持ができます。
手動操作型
付属品
圧力スイッチ:SPS-7A
手動3方切換弁:SMV-33
モーター電圧(V)
単相100V 50/60Hz
モーター定格出力(kW)
0.25
ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ])(高圧/低圧)
70[700]/1.5[15]
ポンプ吐出量(L/min)(高圧/低圧)
0.2/2.0
概略質量(kg)
11.0
操作
手動弁
モーター絶縁種別型式
E種 開放型
モーター最大電流(A)
6.5
油タンク油量(L)
2
油タンク有効油量(L)
1.8
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06599957 SMP-3B ¥193,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく