超透明梱包用テープ No.3301

 

超透明梱包用テープ No.3301 商品レビューを投稿する

薄くて強くて、透明度は抜群。
用途
ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
透明
質量(g)
500
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
内容量
1パック(3巻入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06588452 J6010 50 50 0.055 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく