自動車塗装用マスキングテープ No.7235

 

自動車塗装用マスキングテープ No.7235 商品レビューを投稿する

マイカー塗装も思いのままに!
基材強度に優れ、ウレタン塗装に最適
塗装面、ゴム部分への糊残りがなく、ラインもシャープで見切り用としても使用できます
用途
自動車・車両の塗装時のマスキングに。
基材
和紙
紙管内径(mm)
30
粘着剤
ゴム系
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03362186 J7730 1パック(7巻入) 18 18 0.1 210 オープン 廃番
03362195 J7740 1パック(5巻入) 24 18 0.1 200 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく