電動ベルトン

 
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
バリ取りから仕上げ研磨まで、様々な用途でスピーディーな研磨作業。
軽研磨作業用から重研磨用まで、3機種をシリーズ化。
付属品
ブラケット6Ass’y:1set
研磨ベルトZ
#60×10mm:2本(内本体装着1本)
#80×10mm、#100×10mm、
#120×10mm、#80×6mm、
#120×6mm、#240×6mm:各1本
シュー6:1本
六角棒スパナ
4mm、1.5mm:各1本
ベルト速度(m/min)
415
ベルト幅(mm)
10(6)
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
定格消費電力(W)
140
定格時間(分)
30
種別
電動式ベルトサンダ
質量(kg)
1.2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02452371 EB-10A ¥34,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく