マイトン

 
ロックレバー式スイッチを採用。
付属品
研磨砥石AC#80 1枚
スパナ14mm 1本
六角棒スパナ5mm 1本
カプラ200-20SH 1個
用途
砥石用
種別
空気式グラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
全長(mm)
128
質量(kg)
0.55
高さ(mm)
65
穴径(Φmm)
15
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
砥石寸法(Φmm)外径
58
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02156296 MAG-25B ¥24,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく